nexperia
nexperiaの 電子部品(オンボード)
nexperiaの 能動部品
nexperiaの ディスクリート
NXP フリップフロップ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(50個)
注文コード
47647645
品番
HEF4027BT,652
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
【セット/リセット】Yes、4000シリーズフリップフロップ/ラッチ、Nexperia
幅(mm)
4
寸法(mm)
10×4×1.45
入力方式
シングルエンド
ピン数(ピン)
16
出力信号
差動
トリガー
正エッジ
極性
反転、非反転
パッケージ
SOIC
実装タイプ
表面実装
1チップ当たりのエレメント数
2
最大伝播遅延時間@最大CL
210ns@5V
ロジックファミリー
4000
ロジック機能
JKタイプ