パワーリレー G2R

(78件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 接点構成1a 注文コード47661636 品番G2R1A24DC
11月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
この商品はコイル定格電圧・定格電圧・接点構成など338種類から選べます 他の種類を見る

1極10A、2極5Aの汎用パワーリレー。
コイル-接点間耐電圧5000V、耐サージ電圧10000Vの安全設計。

種類パワーリレー 極数(P)1 接点構成1a 端子形状プリント基板用端子 動作時間(ms)15以下 動作電圧定格電圧の70%以下 仕様UL508、CSA22.2、EN61810-1、SEV、SEMKO.G2Rシリーズ.さまざまな宅内用途及び商業用途で使用される汎用基板パワーリレー沿面距離とクリアランス8mmH25.5xW13xD29mm 質量(g)約17 保護構造耐フラックス形(T タイプは閉鎖形) 分類基準形 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)29 × 13 × 25.5 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V 絶縁抵抗計にて、耐電圧と同じ箇所を測定) 使用周囲温度(℃)-40〜+70(ただし氷結および結露しないこと) 接触抵抗(mΩ)30以下 周囲湿度(%RH)5〜85 復帰電圧定格電圧の15%以上 機械的耐久性2000万回以上(開閉頻度18000回/h) 電気的耐久性10万回以上(定格負荷開閉ひん度1800回/h) 定格電流(mA)21.8 コイル抵抗(Ω)1.1k コイルインダクタンス(H)/鉄片動作時参考値:8.55 最大許容電圧(V)定格電圧の170%(at23℃) 最大開閉ひん度(回/h)/機械的18000 最大開閉ひん度(回/h)/定格負荷1800 故障率P水準(参考値:開閉ひん度120回/min時)DC5V 100mA 誘導負荷(cosΦ=0.4、L/R=7ms)AC250 7.5A、DC30V 5A コイル電圧(V)DC24 消費電力(VA、W)約0.53 接点機構シングル 復帰時間(ms)5以下 RoHS指令(10物質対応)対応 実装可能位置基板実装 アプリケーション電力 動作温度範囲(℃)-40〜+70 衝撃(誤動作)(m/s2)励磁:200、無励磁:100 衝撃(耐久)(m/s2)1000 ターミナルタイプスルーホール スイッチング電流(A)10 最大スイッチング電圧(AC V)380 最大スイッチング電圧(DC V)125 最大スイッチング電源(AC kVA)2.5 最大スイッチング電源(DC W)300 材質(接点)Ag合金(Cdフリー材) 振動(誤動作)Hz10〜55〜10 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm) 振動(耐久)Hz10〜55〜10 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm)
注意
都度納期確認の商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しています。
ご注文後に仕入先へ納期を確認し、お届け日数によってはお客様に手配継続の可否を伺う場合がございます。
後日メーカーから届くご案内にて詳細ご確認をお願いいたします。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 78
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-21
用途:
プリメインアンプSP回路保護リレー交換
農・林・水産業

オンキョープリメインアンプA812XGのSP保護回路リレーとしてそのまま素交換出来ました。

3人が参考にしています
対象商品:
39065092
2024-06-15
用途:
電器製品の修理
ラジオハウス 様 (その他業種)

印刷関係の古い機器に使われており、接点が寿命で交換のために購入しました
良い製品です

対象商品:
39065223
2025-01-31
用途:
メンテナンス

プラスチックシールは通常品より長持ちするので定番で使用しています

2023-11-21
用途:
制御基板の修理

ホットマン屋外機の制御基板リレーの交換をしました。
同等品の購入は2回目、20年以上前の製品なのに廃番にならないのは有難い。

1人が参考にしています
対象商品:
39065196
2023-05-29
用途:
ケンウッドKAF-5002のスピーカー出力リレーの交換。
医療・福祉・介護関連業

品切れの業者がほとんどの状態で大変助かりました。代替品はこれしかないので、入手が無理なら本来の性能を維持できない接点清掃しかないと諦めかけていたところでした。

6人が参考にしています
対象商品:
39065196
2023-02-28
用途:
アンプの修理
その他業種

アンプの修理でスピーカ出力のオン、オフ用に使用しました、問題なく動作しています。

1人が参考にしています
対象商品:
40800927
2022-11-10
用途:
使用している機器の補修に使用。

現在使用している機器のリレーが接点不良となり 使用年数も20年以上経過しておりました。現在販売していない機器ですが修理して使用したくリレーを探しました。いまだに生産されており感激です。修理も完了し 稼働しています。

対象商品:
39065101
2022-10-12
用途:
オーデイオ用リレー
その他業種

スピーカリレーの代替品として購入しました。
問題なく動作しております。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2人が参考にしています
2022-03-30

「能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする