omron(オムロン)
omron(オムロン)の 電子部品(オンボード)
omron(オムロン)の 能動部品
omron(オムロン)の ディスクリート
Omron マイクロスイッチ ヒンジレバー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47662896
品番
V-162-1A5(R)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
コンタクト定格電圧(V)
AC250
コンタクト定格電流(A)
16
アクチュエータの種類
ヒンジレバー
ターミナルタイプ
はんだ
仕様
オムロンミニチュアベーシックスイッチ(16A).16Aコンタクト定格
保護等級
IP40
操作力(N)
1.23
材質(コンタクト)
銀合金
機械的寿命
5000万回Operations
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-25〜80
コンタクトのコンフィギュレーション
SPDT-NO/NC
リリース力(N)
0.14