ジョイフル
ジョイフルの カーアクセサリー
ジョイフルの 車載すべり止めシート
美消臭すべり止めトレイ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
47671358
品番
J-290
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
日本製の抗菌消臭剤エマルンコート使用。ダッシュボードに敷くだけで小物等のすべりを防ぎます。
材質
シリコン
幅(mm)
230
サイズ
L
高さ(mm)
185
奥行(mm)
12