ジョイフル
ジョイフルの 車内用
粘着クリーナー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47671525
品番
J-601
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
車内のホコリやペットの毛なとをしっかり取れます。
用途
車の洗車用品
材質
ABS樹脂/紙/合成ゴム
幅(mm)
132
色
BK
高さ(mm)
170
奥行(mm)
63
危険物の類別
非危険物