ジョイフル
ジョイフルの 車内用
粘着クリーナー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47671534
品番
J-602
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
¥
269
バスケットに入れる
車内のホコリやペットの毛なとをしっかり取れます。
用途
車の洗車用品
材質
紙/合成ゴム
幅(mm)
140
色
白
高さ(mm)
210
タイプ
J-601専用スペア
奥行(mm)
45
危険物の類別
非危険物
入数
2個