ジョイフル
ジョイフルの 車内用
オールシーズンフロントカバー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47671550
品番
J640
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
オールシーズン使用可能なフロントカバー。冬は凍結防止。雪氷霜をガード。夏は日差しをカット。車内の温度上昇を軽減し。使用しない時は袋に入れてコンパクトに収納出来ます。
用途
車の季節商品
材質
ブラックアルミ膜/PE/キルト刺繍/オックスフォード210D
幅(mm)
150
サイズ
M
高さ(mm)
340、広げた高さ:900
奥行(mm)
150
危険物の類別
非危険物
広げ幅(mm)
1400