カーメイト
カーメイトの カーアクセサリー
カーメイトの 車載すべり止めシート
激ピタットレー革シボ調
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47674097
品番
SZ132
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
抜群のグリップ力。シリコンを超えたエラストマー採用。
用途
車の車内小物
幅(mm)
210
色
BK
高さ(mm)
180
奥行(mm)
7