CST×ミリオン
自転車タイヤ H/E 1本巻 黒 C97N
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
サイズ
18×1.75
16×1.75
18×1.75
ETRTO規格
47-355
47-305
47-355
タイプ
一般
一般車
一般
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
47675156
品番
T18IL97NB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
小径自転車のスタンダードモデル
色
黒/黒
サイズ
18×1.75
タイプ
一般
包装
1本巻
圧力(kPa[psi])
240[35]
パターン
C97N
耐圧(kgf/cm
2
)
2.4
ETRTO規格
47-355
注意
※商品画像はイメージです。実物とは異なる場合があります。カラー、サイズ等は必ず商品説明欄をご確認ください。