仕様先頭にS又はNSVの付いたメーカー品番はAECQ101規格に適合する車載製品です。.小信号NPNトランジスタ、ONSemiconductor
幅(mm)1.4
ピン数(ピン)3
パッケージSOT23
実装タイプ表面実装
1チップ当たりのエレメント数1
最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)45
最大パワー消費(mW)300
最大エミッタ-ベース間電圧(V)5
最大コレクタ-ベース間電圧(V)50
トランジスタ構成シングル
最大DCコレクタ電流(mA)500
トランジスタタイプNPN
最小DC電流ゲイン40