ON SEMICONDUCTOR
ON SEMICONDUCTORの 電子部品(オンボード)
ON SEMICONDUCTORの 能動部品
ON SEMICONDUCTORの ディスクリート
ON Semiconductor NPN トランジスタ 表面実装
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
ピン数(ピン)
3
注文コード
47681069
品番
SBC817-25LT3G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
ピン数・内容量
など
143
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
先頭にS又はNSVの付いたメーカー品番はAECQ101規格に適合する車載製品です。.小信号NPNトランジスタ、ONSemiconductor
規格
AECQ101
ピン数(ピン)
3
パッケージ
SOT23
実装タイプ
表面実装
1チップ当たりのエレメント数
1
最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)
45
最大パワー消費(mW)
225
最大エミッタ-ベース間電圧(V)
45
最大コレクタ-ベース間電圧(V)
50
トランジスタ構成
シングル
最大DCコレクタ電流(mA)
500
トランジスタタイプ
NPN
最小DC電流ゲイン
160
最大動作周波数(MHz)
100