仕様先頭にS又はNSVの付いたメーカー品番はAECQ101規格に適合する車載製品です。.小信号NPNトランジスタ、ONSemiconductor
ピン数(ピン)3
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージSOT23
実装タイプ表面実装
1チップ当たりのエレメント数1
最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)80
最大パワー消費(mW)225
最大エミッタ-ベース間電圧(V)4
最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧(V)0.25dc
最大コレクタ-ベース間電圧(V)DC80
トランジスタ構成シングル
最大DCコレクタ電流(mA)500
トランジスタタイプNPN
最小DC電流ゲイン100
最大動作周波数(MHz)100