ON SEMICONDUCTOR
ON SEMICONDUCTORの 電子部品(オンボード)
ON SEMICONDUCTORの 能動部品
ON SEMICONDUCTORの ディスクリート
ON Semiconductor Nチャンネル MOSFET
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リール(4000個)
動作温度(℃)
-55
注文コード
47685086
品番
FDT3N40TF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
動作温度・内容量
など
251
種類から選べます
他の種類を見る
チャンネルタイプ
N
最大連続ドレイン電流(A)
2
最大ドレイン-ソース間電圧(V)
400
最小ゲートしきい値電圧(V)
3
最大ゲート-ソース間電圧(V)
-30・30
パッケージ
SOT-223
実装タイプ
表面実装
ピン数(ピン)
3Tab
チャンネルモード
エンハンスメント型
最大パワー消費(W)
2
動作温度(℃)
-55
最大ゲートしきい値電圧(V)
5
最大ドレイン-ソース間抵抗(Ω)
3.4
RoHS指令(10物質対応)
対応