ON SEMICONDUCTOR
ON SEMICONDUCTORの 電子部品(オンボード)
ON SEMICONDUCTORの 能動部品
ON SEMICONDUCTORの ディスクリート
ON Semiconductor 低ノイズLDO電圧レギュレータ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
動作温度(℃)
125
入力電圧(V)
4.5〜18
注文コード
47729667
品番
FAN3180TSX
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
動作温度・入力電圧・内容量
など
358
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ローサイドMOSFETドライバ、FairchildSemiconductor
幅(mm)
1.7
出力電圧(V)
3.3
入力電圧(V)
4.5〜18
出力方式
固定
ピン数(ピン)
5
動作温度(℃)
125
パッケージ
SOT-23
実装タイプ
表面実装