nexperia
nexperiaの 電子部品(オンボード)
nexperiaの 能動部品
nexperiaの ディスクリート
Nexperia 整流ダイオード 100mA
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
注文コード
47738977
品番
RB521CS30L,315
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
1
幅(mm)
0.5
高さ(mm)
0.6
ピン数(ピン)
2
ダイオード
シングル・ショットキー
動作温度(℃)
150
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
SOD-882
実装タイプ
表面実装
1チップ当たりのエレメント数
1
ピーク逆繰返し電圧(V)
30