Nexperia 双方向 ESD保護ダイオード

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1リール(3000個) 最大逆スタンドオフ電圧(V)15 注文コード47741978 品番PESD15VL1BA,115
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は最大逆スタンドオフ電圧・内容量など7種類から選べます 他の種類を見る
最大クランピング電圧(V)44 最小ブレークダウン電圧(V)17.1 実装タイプ表面実装 パッケージUMD 最大逆スタンドオフ電圧(V)15 ピン数(ピン)2 ピークパルスパワー消費(W)200 最大ピークパルス電流(A)5 1チップ当たりのエレメント数1 動作温度範囲(℃)-65〜150 仕様PESDxxxL1シリーズ、低静電容量双方向ESD保護ダイオード、Nexperia.低静電容量双方向静電気放電(ESD)保護ダイオードは、小型の表面実装デバイス(SMD)用プラスチックパッケージに収められており、1本の信号ラインをESDやその他の過渡現象による損傷から保護するように設計されています。 幅(mm)1.35 方向性タイプ相方向 ESD保護あり RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする