仕様【ESD保護】あり、PTVSxP1シリーズ、600W過渡電圧サプレッサ、Nexperia.600W単方向過渡電圧サプレッサ(TVS)は、小型のフラットリード表面実装デバイス(SMD)用プラスチックパッケージSOD128に収められており、過渡過電圧保護用に設計されています。
幅(mm)2.7
ピン数(ピン)2
ダイオードシングル
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-55〜150
パッケージSOD-128
実装タイプ表面実装
1チップ当たりのエレメント数1
最大逆スタンドオフ電圧(V)24
最大クランピング電圧(V)38.9
最小ブレークダウン電圧(V)26.7
ピークパルスパワー消費(W)600
最大ピークパルス電流(A)15.4