定格一次電圧(V)AC115、AC230
定格二次電圧(V)AC2×6
二次電流(mA)4167
仕様プライマリにはオートリセットサーマルスイッチが内蔵されています。120'C +/-5'C、出力電圧11.8V±1.5%(公称入力、全負荷時、従来の積層タイプに比べ小型・軽量。小型・軽量です。、極めて低いレベルの放射磁界、誘導ノイズ(ハム)が極めて少ない、非常に低い鉄損、二重絶縁一次リード線、ULレコグニション(UL506、ファミリー承認ファイルE215495に基づく、クラスE(120℃)の全要件に適合、EN61558、EN6074に準拠した高品質の製造と試験 EN61558、 EN60742、 EN60950、 EN60065、 VDE0551、 VDE0550およびBS415、EN61558に準拠したKEMAによるテストおよび承認済み、公称入力における二次電圧許容差 1%.、最大動作周囲温度 +40'C、ネオプレンパッド:5KV絶縁、ISO 9001:2015および ISO14001:2015認証タレマ工場で製造、REACH規則適合製品
材質-
取付-
質量(g)650
取付穴径-
寸法(直径Φ×高さH)(mm)80×33
最高温度(℃)40
寸法(縦×横×高さ)(mm)-
定格電力(VA)50
終端スタイル-
最低温度(℃)-
最大動作周波数(Hz)60
最小動作周波数(Hz)50
出力数2