定格一次電圧(V)AC115、AC230定格二次電圧(V)AC2×18二次電流(mA)89仕様UL506、EN61558.固定ボルトの両端が金属シャーシやフレームに同時に接触しないようにしてください。危険な巻線の短絡が発生する可能性があります。.UL認定、ENEC05.トロイダル、ミニオープン型トランス、リード付、115~230Vac、60000シリーズ.0-115/230Vac、50/60Hz、一次巻線の高品質オープン型トロイダルトランス。2つの二次巻線は直列又は並列接続ができ、独立して使用することも可能です。センター穴を使って簡単に固定できるように設計されています。.デュアルスタンダードタップ、一次側115/230Vac低プロファイル、小型、軽量中心にM4固定穴低レベルの輻射電磁波非常に低い誘導ノイズ(ハム)二重に絶縁された一次側リード100%電気性能試験/フラッシュ試験済みEN61558、EN60950、EN60065、VDE0551、VDE0550、BS415に準拠した高品質な製造と試験、REACH規則適合製品材質-取付-質量(g)102取付穴径-寸法(直径Φ×高さH)(mm)42.5×18最高温度(℃)60寸法(縦×横×高さ)(mm)-定格電力(VA)3.2終端スタイル-最低温度(℃)-最大動作周波数(Hz)60最小動作周波数(Hz)50出力数2