定格一次電圧(V)AC230定格二次電圧(V)AC24二次電流(mA)1563仕様トロイダルトランスは、タッチプルーフねじ端子付きスチール製L型ブラケットにポッティングされています。230Vまたは400V入力、12V、24V、55Vの共通電圧のセンタータップ二次巻線。定格電力75VA、160VA、320VA 500VA。EN61558に対するDEKRAのテストおよび承認UL5085-1に対するULレコグニション、ファミリー承認ファイルE215495の下でISO 9001:2015およびISO 14001:2015認定Talema施設で製造、REACH規則適合製品材質ポリアミド6/6(PA 6/6)取付シャーシ質量(g)950取付穴径M6寸法(直径Φ×高さH)(mm)-最高温度(℃)-寸法(縦×横×高さ)(mm)80×75×48定格電力(VA)75終端スタイル-最低温度(℃)-最大動作周波数(Hz)60最小動作周波数(Hz)50出力数1