定格一次電圧(V)AC230
定格二次電圧(V)AC55
二次電流(mA)2909
仕様トロイダルトランスは、タッチプルーフねじ端子付きスチール製L型ブラケットにポッティングされています。230Vまたは400V入力、12V、24V、55Vの共通電圧のセンタータップ二次巻線。定格電力75VA、160VA、320VA 500VA。EN61558に対するDEKRAのテストおよび承認UL5085-1に対するULレコグニション、ファミリー承認ファイルE215495の下でISO 9001:2015およびISO 14001:2015認定Talema施設で製造、REACH規則適合製品
材質ポリアミド6/6(PA 6/6)
取付シャーシ
質量(g)2500
取付穴径M6
寸法(直径Φ×高さH)(mm)-
最高温度(℃)-
寸法(縦×横×高さ)(mm)117×105×63
定格電力(VA)320
終端スタイル-
最低温度(℃)-
最大動作周波数(Hz)60
最小動作周波数(Hz)50
出力数1