定格一次電圧(V)AC230定格二次電圧(V)AC12二次電流(mA)25000仕様200mmフライングリード、従来のラミネートタイプに比べ小型・軽量、低放射磁界、低誘導ノイズ(ハムノイズ)、EN61558-1、EN60065およびEU指令2014/35/EUに準拠した高品質の製造と試験、ISO 9001:2016で製造 ISO 14001:2016およびOHSAS 18001:2008 認定タレマ施設、REACH規則適合製品材質-取付DINレール取付ブラケット付き質量(g)2500取付穴径-寸法(直径Φ×高さH)(mm)117×61最高温度(℃)-寸法(縦×横×高さ)(mm)-定格電力(VA)300終端スタイル-最低温度(℃)-最大動作周波数(Hz)-最小動作周波数(Hz)-出力数1