NXP74AVCシリーズ ロジックレベルトランスレータ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード47799554 品番74AVCH2T45DC,125
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様74AVCファミリ、Nexperia 長さ(mm)2.1 寸法(mm)2.1×2.4×0.85 高さ(mm)0.85 出力方式3ステート ピン数(ピン)8 動作温度(℃)125 RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージVSSOP 実装タイプ表面実装 動作供給電圧(V)3.6 ロジックファミリーAVCH

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
693:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする