USBアイソレーター/最大6kV絶縁/USB 2.0・1.1対応/5V 250mA出力/DINレール対応/産業用/ノイズ対策/機器保護/ガルバニック絶縁アダプター
StarTech.com
税込¥13,178
¥11,980
現代ではオペアンプによる小型軽量化の恩恵を受けて重い、高価な出力トランスは使われなくなってしまいました。このトランスを信号系の回路に入れるだけで当たり前に出力トランスが使われていたあの頃の音になります。
但し、トランス選択時にはインピーダンスマッチングの仕方で味付けがかなり変わりますので注意が必要です。
自作のDI用のトランスに採用しました。NEVEクローンでおなじみのBAEのDIでも採用されていたことから選んでみましたがこれがなかなか良い色付けで買って正解だったなと感じました。