OEP オーディオトランス

(2件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様巻線にDC電流を流さないでください。.OEP基板実装300Hzオーディオマッチングトランス.OEPのこの100mW300Hzオーディオトランスは、静電気遮蔽を特長とし、基板実装に適しています。このトランスは、低出力用に最適で、マイク入力とライン入力のどちらにも使用可能です。このオーディオトランス用のミューメタル遮蔽容器を用意しています。;210-6469210-6469を確認 定格電力(mW)100 注文コード47805109 品番A262A47E
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698
この商品は仕様・定格電力など60種類から選べます 他の種類を見る
一次インピーダンス(Ω)150600 二次インピーダンス(Ω)2.5k、10k プライマリーDC抵抗20.6Ω 二次DC抵抗474Ω 寸法(mm)27.94×22.9×22.2 取付スルーホール 終端スタイルPCピン 質量(g)40 奥行(mm)22.2 長さ(mm)27.94 幅(mm)22.9 タイプ【コアタイプ】Laminated 仕様巻線にDC電流を流さないでください。.OEP基板実装300Hzオーディオマッチングトランス.OEPのこの100mW300Hzオーディオトランスは、静電気遮蔽を特長とし、基板実装に適しています。このトランスは、低出力用に最適で、マイク入力とライン入力のどちらにも使用可能です。このオーディオトランス用のミューメタル遮蔽容器を用意しています。;210-6469210-6469を確認 定格電力(mW)100 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-13
用途:
アナログ感が加わりあの頃の音になります。
なす工房 様 (サービス業)

現代ではオペアンプによる小型軽量化の恩恵を受けて重い、高価な出力トランスは使われなくなってしまいました。このトランスを信号系の回路に入れるだけで当たり前に出力トランスが使われていたあの頃の音になります。
但し、トランス選択時にはインピーダンスマッチングの仕方で味付けがかなり変わりますので注意が必要です。

対象商品:
47891674
2022-05-13
用途:
DI用のトランスに
サービス業

自作のDI用のトランスに採用しました。NEVEクローンでおなじみのBAEのDIでも採用されていたことから選んでみましたがこれがなかなか良い色付けで買って正解だったなと感じました。

6人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする