曜日別特売
M-635 J型大フック ベルク 47806826

M-635 J型大フック ベルク 47806826
M-635 J型大フック ベルク 47806826
M-635 J型大フック ベルク 47806826

J型大フック

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
色ナチュラル
内容量1個注文コード47806826品番M-635
参考基準価格(税別)¥900販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
¥899

スタンダードなJ型フックです。
フック部が大きく、カバンなどにおすすめです
石こうボード壁・ベニヤ壁・木壁・木桟用

色
ナチュラル
付属品
石こうボード用ピン(剛力ピン)/木壁用ネジ
材質
フック:スチール塗装/カバー:樹脂
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
18.5×19×51
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする