最高回転速度(min-1)1800
設定トルク(Nm)3.5
規格ハブ穴キー溝/旧JIS(2種)
寸法K(Φmm)10
キー溝深さT(mm)(ハブ穴)11.5
キー溝幅W(mm)(ハブ穴)4
形状巻き掛け
質量(kg)0.4
サイズ1X
タイプシグナルピンなし
寸法L(mm)55
寸法H(mm)30
寸法F(mm)35
寸法S(mm)14
寸法D(mm)42
寸法E(mm)20
寸法B(mm)34
寸法T(mm)2.5
寸法P(mm)16
寸法N(mm)25
寸法U(mm)4
ねじ径M2-M4
慣性モーメント(kg・m2)0.25×10-3
寸法K1(mm)12.5
色(スプリング)ブラウン