nexperia
nexperiaの 電子部品(オンボード)
nexperiaの 能動部品
nexperiaの ディスクリート
Nexperia 単方向 TVSダイオード
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リール(3000個)
動作温度範囲(℃)
-65〜150
注文コード
47814148
品番
PESD5V0U1UT,215
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
動作温度範囲・内容量
など
92
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
【ESD保護】あり、ESD(静電気放電)保護単方向ダイオードアレイ、PESDシリーズ、Nexperia
ピン数(ピン)
3
ダイオード
シングル
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-65〜150
パッケージ
SOT-23(TO-236AB)
実装タイプ
表面実装
1チップ当たりのエレメント数
1
最大逆スタンドオフ電圧(V)
5
最大クランピング電圧(V)
21
最小ブレークダウン電圧(V)
7
ピークパルスパワー消費(W)
80
最大ピークパルス電流(A)
5
最大逆漏れ電流(μA)
1