画像準備中

トルクテンダ 巻き掛けタイプ TT-4X-03

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 47819466 品番 TT-4X-03-19N-50NM
参考基準価格(税別)¥188,000 販売価格(税込) ¥151,654
販売価格(税別)
137,867

過負荷を確実に検出。的確な動作で、機械を過負荷から保護します。
シングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれると、元の割り出し位置で再び噛合いますので、同期運転が容易です。
摩擦式ではなく、噛合い方式であるため、油のかかる状態でも使用できます。
全モデルとも穴加工済み。取付け軸に、そのままセットすることができます。

最高回転速度(min-1)500 設定トルク(Nm)50 規格ハブ穴キー溝/新規格モータ 寸法K(Φmm)19 キー溝深さT(mm)(ハブ穴)21.5 キー溝幅W(mm)(ハブ穴)6 形状巻き掛け 質量(kg)6.5 サイズ4X タイプシグナルピンなし 寸法L(mm)140 寸法H(mm)85 寸法F(mm)90 寸法S(mm)40 寸法D(mm)120 寸法E(mm)50 寸法B(mm)100 寸法T(mm)4.5 寸法P(mm)45 寸法N(mm)57 寸法U(mm)12 ねじ径M2-M8 慣性モーメント(kg・m2)9.90×10-3 寸法K1(mm)46 色(スプリング)レッド

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする