最高回転速度(min-1)1800設定トルク(Nm)8規格ハブ穴キー溝/旧JIS(2種)寸法K(Φmm)14キー溝深さT(mm)(ハブ穴)16キー溝幅W(mm)(ハブ穴)5形状巻き掛け質量(kg)1.1サイズ2Xタイプシグナルピン付寸法L(mm)70寸法H(mm)45寸法F(mm)45寸法S(mm)18寸法D(mm)65寸法E(mm)25寸法B(mm)40寸法T(mm)3寸法P(mm)20寸法Y(mm)2.5寸法M(mm)60寸法N(mm)31寸法R(mm)5寸法U(mm)5ねじ径M2-M5慣性モーメント(kg・m2)1.83×10-3寸法K1(mm)20.5色(スプリング)イエロー