最高回転速度(min-1)500設定トルク(Nm)30規格ハブ穴キー溝/新JIS規格寸法K(Φmm)19キー溝深さT(mm)(ハブ穴)21.8キー溝幅W(mm)(ハブ穴)6形状巻き掛け質量(kg)6.5サイズ4Xタイプシグナルピン付寸法L(mm)140寸法H(mm)85寸法F(mm)90寸法S(mm)40寸法D(mm)120寸法E(mm)50寸法B(mm)100寸法T(mm)4.5寸法P(mm)45寸法Y(mm)2.5寸法M(mm)125寸法N(mm)57寸法R(mm)5寸法U(mm)12ねじ径M2-M8慣性モーメント(kg・m2)9.90×10-3寸法K1(mm)46色(スプリング)ブルー