大和物産
大和物産の テーブルウェア(卓上備品・食器)
大和物産の グラス・食器・カトラリー
大和物産の 箸・カトラリー・箸置き
業務用食洗機対応箸
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(50膳)
注文コード
47829129
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
材質
SPS樹脂(シンジオタクチックポリスチレン)
色
黒
長さ(cm)
22.5
耐熱温度(℃)
210
耐冷温度(℃)
-10
食器の種類
和食器
注意
※箸は食事以外の用途に使用しないでください。