※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CHP-20-3-3 ベローフレックスカップリング CHP 三木プーリ 47831332 CHP-20-3-3 ベローフレックスカップリング CHP 三木プーリ 47831332

ベローフレックスカップリング CHP

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 47831332 品番 CHP-20-3-3
参考基準価格(税別)¥2,190 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098

振動を吸収
樹脂製ブーツを採用することにより、振動を吸収します。
小型・計量でノーバックラッシ
ハブとブーツが一体構造のコンパクト設計です。
ステッピングモータやエンコーダ等に最適
振動吸収と取付誤差による軸反力が極めて小さいカップリングです。
RoHS指令に適合
水銀や鉛等の6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。

外径D(Φmm)20 寸法F(mm)3 寸法L1(mm)8 軸穴径d1(Φmm)3 軸穴径d2(Φmm)3 全長L(mm)28 許容トルク(N・m)0.8 常用トルク(N・m)0.4 許容偏角(°)10 最高回転数(min-1[r.p.m])9000 許容偏心(mm)0.5 質量(kg)0.012 材質(本体)アルミ合金 種類ベローズタイプ ねじ径MM3 慣性モーメント(kg・m2)6.30×10-7 材質(ベローズ)ポリエステル樹脂 静的ねじりばね定数(N・m/rad)5.9 材質(ハブ)アルミ合金 材質(エレメント)ポリエステル樹脂 軸方向変位(mm)±0.5 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする