外径D(Φmm)34
寸法F(mm)5
寸法L1(mm)12
軸穴径d1(Φmm)10
軸穴径d2(Φmm)10
全長L(mm)40
許容トルク(N・m)3
常用トルク(N・m)1.5
許容偏角(°)10
最高回転数(min-1[r.p.m])5500
許容偏心(mm)0.5
質量(kg)0.051
材質(本体)アルミ合金
種類ベローズタイプ
ねじ径MM5
慣性モーメント(kg・m2)7.90×10-6
材質(ベローズ)ポリエステル樹脂
静的ねじりばね定数(N・m/rad)32.8
材質(ハブ)アルミ合金
材質(エレメント)ポリエステル樹脂
軸方向変位(mm)±0.5
RoHS指令(10物質対応)対応