ロスタテンショナー NSEモデル

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合(チェーン)40 ねじ径MM10×30 注文コード47832556 品番NSE-18-40D
参考基準価格(税別)¥21,730 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980
この商品は適合・ねじ径Mなど16種類から選べます 他の種類を見る

ロスタテンショナーは、テンショニング、加圧ローラ、ダンパーなどに利用できます。
取付けは、センターボルト1本のみで行えます。
アームには、使用荷重範囲に応じてアイドラーの取付け位置が選択できるよう、あらかじめ2箇所の取付け穴を用意しています。

最大変位量(mm)
S1:50
S2:40
寸法A(mm)79 寸法B(mm)30 寸法D(mm)58 寸法G(mm)7 寸法H1(mm)100 寸法L3(mm)7 寸法U(mm)24 適合(チェーン)40 質量(kg)1.1 調整範囲(mm)Y:39〜50 ねじ径MM10×30 ねじ径M2M10×55 荷重範囲(N)0〜350

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

「伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする