画像準備中

電磁クラッチ・ブレーキ電源装置 BEMモデル(小型・リード線タイプ)

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 リード線長さ(mm)360 入力電圧(V)AC100/200 出力容量180W/AC200V(周囲温度20℃時)100W(周囲温度60℃時) 注文コード47833441 品番BEM-2F-360L
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥3,040 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品はリード線長さ・入力電圧・出力容量など9種類から選べます 他の種類を見る

定格電圧DC45/90/180Vの無励磁ブレーキ用小型電源装置です。
入力AC100V・AC200V・AC400Vの各電圧に対応
AC100V、AC200V、AC400V、どの電圧仕様でも接続・入力するだけで、電磁クラッチ・ブレーキの動作に必要な直流電圧が得られます。
悪環境での使用に対応
ケース全体を樹脂でモールドしていますので、粉塵などの雰囲気中でも使用が可能です。しかも小型・軽量です。
リード線タイプ
中継接続に適したリード線入・出力タイプです。
水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。

出力電流(A)
DC1.0(周囲温度20℃時)
DC0.6A(周囲温度60℃時)
出力容量
180W/AC200V(周囲温度20℃時)
100W(周囲温度60℃時)
RoHS指令(10物質対応)対応 適合無励磁ブレーキ 絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガにて) 絶縁耐圧AC1500V 50Hz 1分間 使用環境-15〜+60℃(結露無きこと) 入力電圧(V)AC100/200 整流方式全波整流 リード線長さ(mm)360 出力電圧DC180V(AC200V) 質量(kg)0.023

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする