画像準備中

電磁クラッチ・ブレーキ電源装置 BEW-FHタイプ(過励磁電源)

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 47833895 品番 BEW-2FH
参考基準価格(税別)¥10,930 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

定格電圧DC45/90/180Vの電磁クラッチ・ブレーキ全般に使用できる、小型・大容量の過励磁電源装置です。
過励磁電源装置として使用
電源装置の定常励磁電圧と、電磁クラッチ・ブレーキの定格電圧を合わせることで、下記の効果を得ます。
電磁クラッチ・ブレーキの長寿命化(約2倍)
アーマチュア吸引時間の短縮(約1/2)
弱励磁電源装置として使用
電源装置の過励磁電圧と、電磁クラッチ・ブレーキの定格電圧を合わせることで、下記の効果を得ます。
低消費電力化(約1/4)
ステータ(電磁コイル)の発熱を抑える(約1/4)
アーマチュア釈放時間の短縮
接続が容易な端子台タイプで、直流切り端子付きです。
水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。

出力電圧
過励磁/DC180V
定常励磁/DC90V(AC200V)
出力容量
周囲温度20℃の時/144W(定常励磁AC200V時)
周囲温度60℃の時/117W(定常励磁AC200V時)
出力電流
定常励磁時周囲温度20℃の時/DC1.6A
定常励磁時周囲温度60℃の時/DC1.3A
適合無励磁ブレーキ 質量(kg)0.065 制御方式過励磁:全波整流(0.5秒間保持)、定常励磁:半波整流 入力電圧(V)AC200 使用環境-20〜+60℃(結露無きこと) 絶縁耐圧AC2000V 50Hz 1分間 絶縁抵抗DC500Vメガにて100MΩ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする