定格電圧DC45/90/180Vの無励磁ブレーキ用小型電源装置です。 入力AC100V・AC200V・AC400Vの各電圧に対応 AC100V、AC200V、AC400V、どの電圧仕様でも接続・入力するだけで、電磁クラッチ・ブレーキの動作に必要な直流電圧が得られます。 半波整流方式の電源装置 機能を限定した、小型・軽量モデルです。 端子台タイプ 接続が容易な端子台タイプで、入力側と出力側のみ設定した簡易型電源装置です。 水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。