電磁クラッチ・ブレーキ電源装置 BEWモデル(一般制御用)

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 適合(クラッチ・ブレーキ)無励磁ブレーキ 入力電圧(V)AC100/200 注文コード47833965 品番BEW-2G
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥4,080 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は適合・入力電圧など10種類から選べます 他の種類を見る

定格電圧DC45/90/180Vの電磁クラッチ・ブレーキ制御用電源装置のベーシックモデルです。
入力AC100V・AC200V・AC400Vの各電圧に対応
AC100V、AC200V、AC400V、どの電圧仕様でも接続・入力するだけで、電磁クラッチ・ブレーキの動作に必要な直流電圧が得られます。
半波整流・全波整流方式の電源装置
半波整流、全波整流、その他さまざまな仕様の電源装置があり、しかも小型・軽量です。
接続が容易な端子台タイプで、直流切り端子付きです。
水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。

出力電圧
半波/DC90V(AC200V)
全波/-
出力容量
(半波)
周囲温度20℃の時/90W(AC200V)
周囲温度60℃の時/50W(AC200V)
(全波)
周囲温度20℃の時/-
周囲温度60℃の時/-
出力電流
周囲温度20℃の時/DC1.0A
周囲温度60℃の時/DC0.7A
適合(クラッチ・ブレーキ)無励磁ブレーキ 質量(kg)0.04 入力電圧(V)AC100/200 使用環境-20〜+60℃(結露無きこと) 絶縁耐圧AC1500V 50Hz 1分間 整流方式半波整流 入力電圧範囲(V)最大AC280 絶縁抵抗DC500Vメガにて100MΩ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
47833965
2015-10-04
用途:
制御盤の製作
有限会社 ユアサ電機 様

急いでいたのですぐ入荷して助かりました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする