電源電圧(V)AC100〜240
入力方式-
出力方式リレー
出力点数2
動作温度範囲(℃)-
適合モジュール-
色-
仕様CE.E5ECデジタル温度コントローラ(48x96mm).幅広い用途に適した温度コントローラのプレミアム製品このコントローラは、汎用の熱電対、PT、アナログ電流/電圧などのさまざまなセンサ入力アレイに対応します。E5ECシリーズには、それぞれの要件に適合する温度コントローラが揃っています。.大型白色LCDディスプレイ、高さ18mmで最高の見やすさ3レベルディスプレイ-PV/SV/MVの同時4桁表示サンプリング周期時間50msさらに広がった入出力レンジ4補助出力、6イベント入力、伝送出力、及びリモートSP入力短胴筐体、奥行きわずか60mmプログラミング不要な通信によりPLCへの接続が簡単コンポーネント通信を利用して温度コントローラを相互にリンク可能上部パネルと前面パネルの両方にツールポートを装備CX-Thermoソフトウェア(WindowsXP、7)で簡単セットアップ、USB変換ケーブルを通じてパソコンから電源を供給するため、本体用供給電源不要
寸法(mm)【電池】48×96
奥行(mm)【パネル】59
シリーズ-
温度範囲(℃)-
範囲-
保護等級-
ディスプレイ-
RoHS指令(10物質対応)対応