分電盤・制御盤用遮断器 ノーヒューズ遮断器 NF-KCシリーズ

(7件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 極数(P)2 定格電流(A)10 フレーム(AF)50 注文コード47841884 品番NF50-KC 2P 10A W
参考基準価格(税別)¥11,600 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598
この商品は極数・定格電流・フレームなど32種類から選べます 他の種類を見る
質量(kg)0.25 白色 種類ノーヒューズ遮断機NF-Cシリーズ(経済品) 規格電気用品型式認可 定格絶縁電圧(V)500 定格電流(A)10 接続方式表面形:圧着端子用 定格遮断容量(kA)(AC415/AC400)1.5/1(Icu/Ics)、(AC200/AC230)5/2(Icu/Ics) 基準周囲温度(℃)40 外形寸法a(mm)50 外形寸法b(mm)96 外形寸法c(mm)60 外形寸法ca(mm)76 過電流引きはずし方式完全電磁 フレーム(AF)50 極数(P)2 機械的寿命(万回)1 電気的寿命(万回)0.6(AC415V)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06880282
2022-07-04
用途:
老朽ブレーカーの入れ替えのため購入。
製造業

商社経由で手に入る時間が掛かりそうだったので、利用させて貰いました。通常出荷で手に入り助かっています。

対象商品:
06880596
2022-05-30
用途:
制御盤組立用
その他業種

品物が在庫切れだったので助かりました。
また,宜しくお願い致します。

対象商品:
35100886
2021-12-02
用途:
電源リニューアル
株式会社エフォートシステム 様

発注からすぐに入り、工事ができました。在庫があってよかった。

対象商品:
06880307
2021-11-24
用途:
制御盤製作
エール電子工業株式会社 様

価格は、少し高いが、この物不足に、予定通りに入荷しました。
助かりました

対象商品:
35100886
2019-07-27
用途:
12v機器の保護に
農・林・水産業

12vウインチの電流保護に利用しました。遮断試験はできていませんがメーカー品なので
大丈夫でしょう

対象商品:
06880246
2017-11-14
用途:
ビルメンテ時
北田電気管理事務所 様 (サービス業)

注文した品物がすぐ配達されるので便利で効率が良い。

対象商品:
47841972
2017-02-26
用途:
電気工事
エコ・パートナーズ 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

3年も前に製造された商品が届いたことに驚きました。
これは製造メーカーではなく「モノタロウ」さんの商品管理の問題だと思います。

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。
次回の商品企画時の参考とさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4191:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする