定格電流(A)10
定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2 Ann.1・JIS C 8201-2-2 Ann.2・IEC 60947-2 2nd.ed.(Icu/Ics):AC230V 2.5/2・AC200V 2.5/2・AC100V 2.5/2
フレーム(AF)30
適合アイソレーション
質量(kg)0.4
定格電圧(V)AC100-230
接続方式表面形
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)67.5×96×67
相線式1Φ2W・3Φ3W・1Φ3W※3極の漏電遮断器を1Φ2Wに使用される場合は中央極を使用せず左右極に接続してください。
定格感度電流(mA)30
極数・素子数3P
電流の種類AC