用途お庭の掃除、雑草などゴミの収集などに。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/ゴミ/バッグホルダー/ガーデンカート/ゴミ袋/ハンドカート/ゴミ袋付き/防錆素材/ハンドブラシ/長寿命/金属フレーム/掃除道具/車輪/フタ/ストレージ/ニオイ/湿気/果物/クリップ/ケース/壁/雑草/庭/分別/固定/ドイツ/飲み物/ガーデニングブランド/ちりとり/ガーデニング/収集/ラック
材質フレーム:メタル プラスチック
質量(kg)2.835
積載荷重(kg)70
保証期間最大25年
組立時間約10-20分
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)49×52×90
商品タイプ本体+袋