マザーツール
マザーツールの 理科/技術/科学工作
マザーツールの 気象/天気/観測
デジタル騒音計
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47846209
品番
MT-327
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
デジタル表示とバーグラフでのアナログ表示ができるハンディータイプの騒音計。MAX/MINホールド機能付きで、スイッチ1つで簡単に操作できます。
付属品
防風スクリーン、収納ケース
寸法(mm)
55×25×238
測定範囲
30〜130dB
質量(g)
185
電源
9V型積層電池1個(モニタ用付属)
表示
4桁LCD表示(デジタル)、30セグメントバーグラフ表示(アナログ)
分解能
0.1dB(デジタル)、2dB(アナログ)
レンジ切替
30〜90dB/50〜110dB/70〜130dB(マニュアルレンジ)