ナリカ
ナリカの 理科/技術/科学工作
ナリカの 電気/電流/磁界
ポテンショメーター Pacco-PM
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47846620
品番
B10-4025
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,180
販売価格(税別)
¥
3,800
バスケットに入れる
多回転精密可変抵抗器
定格電力(W)
2
精度(%)
±5
最大使用電圧(V)
160
回転角度(°)
3,600、±20
抵抗値(Ω)
10〜110
回転トルク(N・m)
3.5〜100m
注意
※小・中・高校理科実験向け教材です。