ナリカ
ナリカの 理科/技術/科学工作
ナリカの その他学童用実験器具/実験用品
発泡スチロールカッター 250-1
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47847198
品番
P70-4719
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,610
販売価格(税別)
¥
5,100
バスケットに入れる
[特長]
100V電源仕様のスチロールカッター
ターボスイッチ付きで硬質スチロールにも対応
付属品
ヒーター線 2本
電源
AC100V、6W
コード長さ(m)
1.4
切断寸法(mm)
有効:厚み110、奥行170
ヒーター温度(℃)
ノーマル170、ターボ250
注意
※小・中・高校理科実験向け教材です。