セット内容E31-8201-11ワイヤレス電気エネルギーセンサ 、(測定範囲:2レンジ(±5V、±0.18A)(±30V、±1A))、ペットボトル(1.5L)、プーリー付ゼネコンDUE、豆電球(3.8V、0.3A) 4個、並列豆球台、直列豆球台、ペットボトル吊り下げ用フック、ゼネコン固定用はさみ
型式【ワイヤレス電気エネルギーセンサ】GDX-NRG(Go Direct)
測定範囲【ワイヤレス電気エネルギーセンサ】±5V・±0.18A、±30V・±1A(2レンジ)
電源【ワイヤレス電気エネルギーセンサ】充電式電源(USB充電式)
最小表示【ワイヤレス電気エネルギーセンサ】0.001V、40μA
測定項目【ワイヤレス電気エネルギーセンサ】電流、電圧
対応OS【ワイヤレス電気エネルギーセンサ】Windows11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android
接続方式【ワイヤレス電気エネルギーセンサ】ワイヤレス、USB