P70-0758-01 LEDブラックライト(樹脂硬化用) ナリカ 47847995 P70-0758-01 LEDブラックライト(樹脂硬化用) ナリカ 47847995 P70-0758-01 LEDブラックライト(樹脂硬化用) ナリカ 47847995

LEDブラックライト(樹脂硬化用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47847995 品番P70-0758-01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

レジン工作用のブラックライト
[特長]
UVレジン&LEDレジンの硬化に対応。
スタンドタイプ&ハンディタイプで使える2WAY仕様。
タイマー機能付き。

付属品USBケーブル 寸法(mm)128×68×16(56) 電源USB給電 波長(nm)405
注意
※スタンドタイプで使用する際の高さです。小・中・高校理科実験向け教材です。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
47847995 P70-0758-01 61754388 P70-0780 LEDブラックライト(樹脂硬化用)A ナリカ LEDブラックライト(樹脂硬化用)A ナリカ 1個 1,380 税込1,518 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする