三菱電機
三菱電機の 制御機器・PLC・リレー
三菱電機の PLC(プログラマブルコントローラ)
三菱電機の PLCその他関連用品
SRAMカード
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
記憶容量(MB)
2
仕様
-
注文コード
47850232
品番
Q2MEM-2MBS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥80,000
この商品は
記憶容量・仕様
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
-
適合
QCPU
質量(kg)
0.015
適合規格
-
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
45×42.8×3.3
記憶容量(MB)
2
メモリーカード
SRAMカード
最大格納ファイル本数
287
挿抜回数
5000回