三菱電機
三菱電機の 制御機器・PLC・リレー
三菱電機の PLC(プログラマブルコントローラ)
三菱電機の PLCその他関連用品
SRAMカード
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
記憶容量(MB)
8
仕様
-
注文コード
47850266
品番
Q3MEM-8MBS
参考基準価格(税別)
¥230,000
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
この商品は
記憶容量・仕様
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
-
適合
QCPU
適合機種
QCPU
質量(kg)
0.031
適合規格
-
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
74×42.8×8.1
記憶容量(MB)
8
メモリーカード
SRAMカード
最大格納ファイル本数
319
挿抜回数
5000回